Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7629 Profibus Master/Modbus-TCP Slave Gateway Ethernet, USB 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274346-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Anybus AB7629 Profibus Master/Modbus-TCP Slave Gateway Ethernet,USB 24 V/DC 1 St.

Anybus X-gateway – PROFIBUS Master – Modbus TCP Server

Das Anybus X-gateway verbindet ein PROFIBUS-Netzwerk mit einem Modbus TCP-Netzwerk und ermöglicht so den nahtlosen Informationsfluss zwischen den beiden Netzwerken.

SCHNELLE E/A-DATENÜBERTRAGUNG ZWISCHEN ZWEI NETZWERKEN
Das X-gateway ist in erster Linie für die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken gedacht und entlastet so die SPS von zusätzlichen Aufgaben. Das Gateway ist ein Master im PROFIBUS-Netzwerk und ein Server im Modbus TCP-Netzwerk. Die Datenübertragung ist transparent und es können bis zu 512 Byte E/A-Daten in jede Richtung übertragen werden.

EINFACHE INBETRIEBNAHME - KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH
Die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken wird mit der Software „Anybus Configuration Manager“ konfiguriert. Dafür sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Ab Werk ist die zu übertragende E/A-Datenmenge auf 20 Byte voreingestellt.

Funktionen und Vorteile
Schneller Austausch zyklischer E/A-Daten zwischen dem PROFIBUS- und Modbus TCP-Netzwerk (10-15 ms)
Mit SPSen führender Hersteller kompatibel
Leistungsfähige Master-Schnittstelle macht die SPS im PROFIBUS-Netzwerk überflüssig
Unterstützt bis zu 512 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten in jede Richtung
Möglichkeit, eigene Webseiten z.B. für Diagnosezwecke zu gestalten
Anybus OPC Server mit OPC DA-Unterstützung ermöglicht schnelle, dynamische Übertragung von Feldbusdaten in übergeordnete, Windows-basierte Systeme wie z.B. SCADA/HMI
Für Diagnosezwecke können den E/A-Daten Kontroll- und Statusinformationen hinzugefügt werden
Robustes Stand-alone-Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Qualifizierter, persönlicher Support

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Schnittstellen (Advantech): Ethernet,USB · Stromaufnahme max.: 400 mA · Weitere technische Daten: ·Gehäusematerial Aluminium und Kunststoff ·Montageposition Vertikal / Flach · Galvanische Trennung: Ja · NEMA rating · E/A-Konfiguration Via USB-Port und der Software "Anybus Configuration Manager ·
Zertifizierungen CE, CULUS, ATEX/Haz.Loc, RoHS

Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung,
USB-Konfigurationskabel,
Konfigurations-Software per Download erhältlich,
Anybus OPC Server Software (OPC Classic für Windows) per Download erhältlich,
Netzteil nicht enthalten

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 44 mm x 127 mm
Stromaufnahme max.:
400 mA
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
Ethernet | USB
Herst.-Teilenr.:
AB7629
Typ (Hersteller-Typ):
Profibus Master/Modbus-TCP Slave
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+65 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis +65 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gateway
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Anybus, AB7629, Profibus Master/Modbus-TCP Slave, Gateways, Schnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 963,16*
€ 1.034,03*
Frei Haus
ab € 942,14*
€ 1.034,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,03*
€ 1.230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,53*
€ 1.214,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,35*
€ 1.186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,51*
€ 1.168,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,16*
€ 1.146,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0074.01000
ab € 21,69*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 60,17*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 22,33*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00003
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.