Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 30000110.02 Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit abgerundeter Trapezklinge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254686-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     30000110.02
EAN/GTIN:
     4002632801709
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit abgerundeter Trapezklinge Martor 30000110.02 1 St.

Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit abgerundeter Trapezklinge

Allrounder mit großer Schnitt-Tiefe
Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Beidseitiger Schieber inkl. Soft-Grip
Automatischer Klingenrückzug
Einfacher und sicherer Klingenwechsel

Überraschend leicht, überzeugend gut. Mit abgerundeter Trapezklinge.

Das SECUNORM 300 ist der "kleine Bruder" des SECUNORM 500 – und die konsequente Weiterentwicklung des SECUNORM PROFI LIGHT. Dessen angenehme Leichtigkeit behält es bei, genauso den bewährten automatischen Klingenrückzug. Vieles andere erleben Sie beim Allroundmesser SECUNORM 300 in optimierter Form. Zum Beispiel das besonders ergonomische Design, die vergrößerte Schnitt-Tiefe, den neuen Soft-Grip und den äußerst anwenderfreundlichen Klingenwechsel.

Ergonomischer Griff
"Ergonomie" spüren Sie beim SECUNORM 300 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

Angenehm leicht
Wie schon sein Vorgänger beeindruckt auch das SECUNORM 300 durch seine Leichtigkeit. Mehr als 52 Gramm braucht es nicht, um Ihnen ein komfortables und vielseitiges Profi-Schneidwerkzeug an die Hand zu geben.

Sehr abriebfest
Das SECUNORM 300 besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff, der es besonders abriebfest macht. Die Folge: Auch bei stärkerem Kontakt zum Schneidmaterial bleibt Ihr Sicherheitsmesser stets in Bestform.

Größere Schnitt-Tiefe
Die größere Schnitttiefe erweitert noch einmal Ihr Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Dabei fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht schwer – ein weiterer Vorteil des neuen Designs mit seiner herausragenden Ergonomie.

Optimaler Klingenwechsel
Klingenwechselknopf drücken – und schon können Sie den Kunststoffeinsatz mitsamt der Klinge herausziehen. Die arretierbare Klingenabdeckung und der integrierte Magnet machen den Klingenwechsel noch einfacher und sicherer.

Ausstattung:
Allrounder mit großer Schnitt-Tiefe
Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Beidseitiger Schieber inkl. Soft-Grip
Für Rechts- und Linkshänder
Automatischer Klingenrückzug
Einfacher und sicherer Klingenwechsel

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Cuttermesser-Besonderheiten: automatischer Klingenrückzug,mit Softgrip · Gewicht: 52 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Blau · Klingenbreite: 19 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 143 mm · Weitere technische Daten: Schnitt-Tiefe: 17 mm

Lieferumfang:
Mit montierter Trapezklinge Nr. 65232, Klingenstärke 0,63 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 143 x 16 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Blau
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Martor
Cuttermesser-Besonderheiten:
automatischer Klingenrückzug | mit Softgrip
Farbe:
schwarz
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Klingenbreite:
19 mm
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
52 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Trapezklinge, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Martor, 30000110.02, SECUNORM 300, sicherheitsmesser, cuttermesser
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
365
10
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,32*
2 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 7,50*
3 Tage
365
1
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 7,50*
1
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 7,73*
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
65232.70
ab € 3,43*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,65*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,14*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,47*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,43*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.