| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284304 Herst.-Nr.: 35404 EAN/GTIN: 5708997354049 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Arbeitsleuchte MINIFORM
Ausführung: Besonders schmales (13 mm) Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel, ideal für Hemd- und Hosentaschen. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1000 mAh. Weitere Informationen: | | Lichtstrom bei Hauptlicht: | 200 + 100 lm | Lichtstrom bei Punktlicht: | 75 lm | Brenndauer bei Hauptlicht: | 44626 h | Brenndauer bei Punktlicht: | 4 h | Markenname: | SCANGRIP | Herstellername: | SCANGRIP A/S | Herstellerartikelnummer: | 35404 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe scangrip, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 90430049 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,41* | € 40,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,52* | € 40,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,54* | € 42,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,53* | € 42,27* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,56* | € 43,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|