| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000873157 Herst.-Nr.: 03.5404 EAN/GTIN: 5708997354049 |
| |
|
| | |
| extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Ultraschlanke 13mm Ausführung, 2 Leuchtstufen auswählbarLieferung inkl. USB KabelWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -10 bis +40°C· Leuchtdauer: 5h· Ladezeit: 2,5h Weitere Informationen: | | Modell: | MINIFORM | Akkuspannung: | 3,7 V | Akkukapazität: | 1600 mAh | Akku: | Li-Ion | Lichtstrom: | 100 - 200 lm | Schutzart: | IP65 | Marke: | SCANGRIP | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe scangrip, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,41* | € 40,87* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,52* | € 40,91* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,54* | € 42,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,53* | € 42,27* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,65* | € 42,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|