Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte MAG PRO 3,7 V 2600 mAh Li-Ion 60-600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600055169
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5690
EAN/GTIN:
     5708997356906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken, außer Art.-Nr. 4000 873 112 (STAR) · Stufenlose Dimmfunktion von 10% bis 100% Lichtleistung inkl. Ladestandanzeige/BatterieanzeigeLieferung inkl. USB KabelWeitere technische Eigenschaften:· Leuchtdauer: 15h· Ladezeit: 4h
Weitere Informationen:
Modell:
MAG PRO
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2600 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
60 - 600 lm
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, scangrip led arbeitslampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 36,15*
€ 43,79*
2 Tage
149
1
€ 5,50*
ab € 36,26*
€ 43,83*
2 Tage
149
2
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 44,83*
4 Tage
133
1
€ 4,99*
ab € 37,23*
€ 44,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,67*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,35*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.