| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000873359 Herst.-Nr.: 03.5690 EAN/GTIN: 5708997356906 |
| |
|
| | |
| extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken, außer Art.-Nr. 4000 873 112 (STAR) · Stufenlose Dimmfunktion von 10% bis 100% Lichtleistung inkl. Ladestandanzeige/BatterieanzeigeLieferung inkl. USB KabelWeitere technische Eigenschaften:· Ladezeit: 4h Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 3,7 V | Akkukapazität: | 2600 mAh | Akku: | Li-Ion | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, scangrip led arbeitslampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,14* | € 43,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,38* | € 43,92* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,22* | € 44,94* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 37,17* | € 44,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,56* | € 45,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|