Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22510 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=130 x 200 x 280 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253407-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22510
EAN/GTIN:
     4056929225105
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona 22510 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=130 x 200 x 280 mm Regenschutz

Mantona Kamerarucksack elementsPro 30 V2 grün

Outdoor-Daypack Kamerarucksack mit ergonomisch geformtem Tragesystem, individuell einstellbar und mit abnehmbarem Hüftgurt
Air-flow-System für eine optimale Belüftung des Rückens sowie atmungsaktive Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort
Individuell einteilbarer Innenraum, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Dazu schneller, seitlicher Zugriff auf Kamera
Geeignet für eine DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung mit Platz für bis zu 4 Objektive inkl. Kamerabody, Netzteil und viel weiteres Zubehör
Zubehörfächer für Tablet, Proviant, persönliche Gegenstände, Trinkflasche, Filter, SD-Karten etc., Hüftgurt mit leicht erreichbaren Fächern für z.B. Geldbeutel, Handy oder Schlüssel
Kompakt und leicht, mit Stativbefestigung, regensicher dank passgenauer Regenschutzhülle
Kamerafach kann entnommen werden – so wird der ElementsPro zu einem reinen Wanderrucksack

Technische Daten:
Gewicht: 1500 g · Herstellerfarbe: Grün-Grau · Innenmaß Breite: 130 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 280 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Polyamid · Passend für (Details): Eine DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung mit Platz für bis zu 4 Objektive inkl. Kamerabody,Netzteil und viel weiteres Zubehör · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Lieferumfang:
1x Mantona Kamerarucksack ElementsPro 30 grün 1x passgenaue Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 180 x 480 mm
Herstellerfarbe:
Grün-Grau
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Passend für (Details):
Eine DSLR- oder Systemkamera-Ausrüstung mit Platz für bis zu 4 Objektive inkl. Kamerabody | Netzteil und viel weiteres Zubehör
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
280 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
130 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
grün
Material:
Polyamid
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 91,62*
€ 116,19*
Lager 102
279
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 116,20*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 211,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.