Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21973 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 300 x 100 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253165-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21973
EAN/GTIN:
     4056929219739
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21973 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 300 x 100 mm Regenschutz

Mantona Messenger Kameratasche aus Filz

Praktische Kameratasche aus hochwertigem und widerstandsfähigem Filz
Modernes Design im Stil einer Messenger Bag
Ideal geeignet für eine DSLR Kamera, Systemkamera, Spiegelreflex mit aufgesetztem Objektiv, 2 bis 3 weiteren Objektiven und weiteres Zubehör
Ideal für Reisen oder als zusätzlicher Schutz für das Fotoequipment
Unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit
Inklusive herausnehmbarer Inneneinteilung für eine flexible Anordnung
Praktisches Magnetverschlüsse für ein schnelles Öffnen und Schließen der Kameratasche
Mit Regenschutzhülle

Durchdachte Funktionalität, modernes Design und hochwertige Materialien – all das vereint die praktische und stylische Kameratasche mantona Messenger aus Filz. Das mantona Qualitätsversprechen und die ständige Verbesserung der Produktqualität machen diese Kameratasche zu einem exklusiven, schützenden und funktionellen Accessoire für Ihre hochwertige Kamera und den passenden Objektiven, die Sie nicht mehr missen möchten. Individuelle Einteilung dank herausnehmbarer Fächer Die stylische Kameratasche mantona Messenger aus hochwertigem Filz hat integrierte und herausnehmbare Fächer für eine optimale und individuelle Einteilung des Innenraums. So können Sie die Kameratasche perfekt auf Ihr Fotoequipment abstimmen. Im Innenraum finden neben Ihrer hochwertigen DSLR-, System- oder Spiegelreflexkamera mit aufgesetztem Objektiv auch zwei bis drei weitere Objektive und anderes Zubehör Platz. Im geräumigen Hauptfach finden Sie ein zusätzliches Fach für Ihren Laptop, Unterlagen oder ein Notebook mit einer Breite von bis zu 33 cm. Nach Belieben können Sie die Innenfächer auch ganz entnehmen und können so in Sekundenschnelle die Kameratasche zu einer modischen Messenger Bag umfunktionieren. Perfekter Schutz Ihres Fotoequipments dank hochwertiger Materialien Der hochwertige und widerstandsfähige Filz schützt Ihr Fotoequipment optimal. Das Außenmaterial aus Filz ist unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Der dicke und dämpfende Stoff ist ein hervorragender Stoß- und Kratzschutz und daher auch ideal für Reisen geeignet. Zum Schutz vor Nässe wird die Tasche mit einer passenden Regenschutzhülle ausgeliefert. Für einen angenehmen Tragekomfort sorgen die mit einer Polsterung ausgestatteten Trageriemen, die sich individuell verstellen lassen. Verschlossen wird die mantona Messenger blitzschnell durch zwei innovative Magnetverschlüsse.

Technische Daten:
Gewicht: 630 g · Herstellerfarbe: Grau-Braun · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 370 mm · Innenmaß Höhe: 300 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Filz · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1x Kameratasche aus Filz 1x Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 400 x 320 mm
Herstellerfarbe:
Grau-Braun
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Breite:
370 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Filz
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,88*
€ 28,38*
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 28,39*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,20*
€ 59,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.