Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21973 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 300 x 100mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201494
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A329832
EAN/GTIN:
     4056929219739
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Mantona 21973 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 370 x 300 x 100mm Regenschutz

Durchdachte Funktionalität, modernes Design und hochwertige Materialien – all das vereint die praktische und stylische Kameratasche mantona Messenger aus Filz. Das mantona Qualitätsversprechen und die ständige Verbesserung der Produktqualität machen diese Kameratasche zu einem exklusiven, schützenden und funktionellen Accessoire für Ihre hochwertige Kamera und den passenden Objektiven, die Sie nicht mehr missen möchten. Individuelle Einteilung dank herausnehmbarer Fächer Die stylische Kameratasche mantona Messenger aus hochwertigem Filz hat integrierte und herausnehmbare Fächer für eine optimale und individuelle Einteilung des Innenraums. So können Sie die Kameratasche perfekt auf Ihr Fotoequipment abstimmen. Im Innenraum finden neben Ihrer hochwertigen DSLR-, System- oder Spiegelreflexkamera mit aufgesetztem Objektiv auch zwei bis drei weitere Objektive und anderes Zubehör Platz. Im geräumigen Hauptfach finden Sie ein zusätzliches Fach für Ihren Laptop, Unterlagen oder ein Notebook mit einer Breite von bis zu 33 cm. Nach Belieben können Sie die Innenfächer auch ganz entnehmen und können so in Sekundenschnelle die Kameratasche zu einer modischen Messenger Bag umfunktionieren. Perfekter Schutz Ihres Fotoequipments dank hochwertiger Materialien Der hochwertige und widerstandsfähige Filz schützt Ihr Fotoequipment optimal. Das Außenmaterial aus Filz ist unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Der dicke und dämpfende Stoff ist ein hervorragender Stoß- und Kratzschutz und daher auch ideal für Reisen geeignet. Zum Schutz vor Nässe wird die Tasche mit einer passenden Regenschutzhülle ausgeliefert. Für einen angenehmen Tragekomfort sorgen die mit einer Polsterung ausgestatteten Trageriemen, die sich individuell verstellen lassen. Verschlossen wird die mantona Messenger blitzschnell durch zwei innovative Magnetverschlüsse.

Praktische Kameratasche aus hochwertigem und widerstandsfähigem Filz Modernes Design im Stil einer Messenger Bag Ideal geeignet für eine DSLR Kamera, Systemkamera, Spiegelreflex mit aufgesetztem Objektiv, 2 bis 3 weiteren Objektiven und weiteres Zubehör Ideal für Reisen oder als zusätzlicher Schutz für das Fotoequipment Unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit Inklusive herausnehmbarer Inneneinteilung für eine flexible Anordnung Praktisches Magnetverschlüsse für ein schnelles Öffnen und Schließen der Kameratasche Mit Regenschutzhülle

Herstellerfarbe: Grau-Braun
Innenmaß (B x H x T): 370 x 300 x 100 mm
Gewicht: 630 g
Tragevariante: Schulter
Inneneinteilung: variabel
Material: Filz
Produkt-Art: Kameratasche
Höhe: 320 mm
Länge (Tiefe): 170 mm
Breite: 400 mm
Innenmaß Tiefe: 100 mm
Innenmaß Höhe: 300 mm
Innenmaß Breite: 370 mm
Kategorie: Kameratasche
Besonderheiten: Regenschutz
Hersteller-Nr.: 21973
EAN: 4056929219739

Lieferumfang:

1x Kameratasche aus Filz 1x Regenschutzhülle

Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, computerkoffer, Mantona, 21973
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 28,57*
€ 3,50*
ab € 28,34*
€ 39,19*
Lager 1039
88
€ 6,99*
ab € 39,21*
€ 53,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.