Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21973 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Blau, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21973 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Blau, Braun
Mantona 21973 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Blau, Braun
Mantona 21973 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Blau, Braun
Mantona 21973 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Blau, Braun
Mantona 21973 Kameratasche/-koffer Messengerhülle Blau, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-43583315
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21973
EAN/GTIN:
     4056929219739
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Durchdachte Funktionalität, modernes Design und hochwertige Materialien – all das vereint die praktische und stylische Kameratasche mantona Messenger aus Filz. Das mantona Qualitätsversprechen und die ständige Verbesserung der Produktqualität machen diese Kameratasche zu einem exklusiven, schützenden und funktionellen Accessoire für Ihre hochwertige Kamera und den passenden Objektiven, die Sie nicht mehr missen möchten.


Individuelle Einteilung dank herausnehmbarer Fächer
Die stylische Kameratasche mantona Messenger aus hochwertigem Filz hat integrierte und herausnehmbare Fächer für eine optimale und individuelle Einteilung des Innenraums. So können Sie die Kameratasche perfekt auf Ihr Fotoequipment abstimmen. Im Innenraum finden neben Ihrer hochwertigen DSLR-, System- oder Spiegelreflexkamera mit aufgesetztem Objektiv auch zwei bis drei weitere Objektive und anderes Zubehör Platz. Im geräumigen Hauptfach finden Sie ein zusätzliches Fach für Ihren Laptop, Unterlagen oder ein Notebook mit einer Breite von bis zu 33 cm. Nach Belieben können Sie die Innenfächer auch ganz entnehmen und können so in Sekundenschnelle die Kameratasche zu einer modischen Messenger Bag umfunktionieren.


Perfekter Schutz Ihres Fotoequipments dank hochwertiger Materialien
Der hochwertige und widerstandsfähige Filz schützt Ihr Fotoequipment optimal. Das Außenmaterial aus Filz ist unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Der dicke und dämpfende Stoff ist ein hervorragender Stoß- und Kratzschutz und daher auch ideal für Reisen geeignet. Zum Schutz vor Nässe wird die Tasche mit einer passenden Regenschutzhülle ausgeliefert. Für einen angenehmen Tragekomfort sorgen die mit einer Polsterung ausgestatteten Trageriemen, die sich individuell verstellen lassen. Verschlossen wird die mantona Messenger blitzschnell durch zwei innovative Magnetverschlüsse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
630 g
Innenmaße (B x T x H)
370 x 100 x 300 mm
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Blau, Braun
Material
Filz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.