Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Bürste Borsten-Länge: 16 mm Bürsten-Fläche, Breite: 12 mm Bürsten-Fläche, Länge: 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246022-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC074
EAN/GTIN:
     4260573962143
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
Quadrios ESD-Bürste Borsten-Länge: 16 mm Bürsten-Fläche, Breite: 12 mm Bürsten-Fläche, Länge: 40 mm 1 St.

Quadrios ESD Reinigungsbürste 17,7 cm Kopf 4 cm

Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices)
Für die sichere Reinigung von Platinen, Modulen und Elektronik-Bauelementen
Geeignet für mobile oder stationäre Anwendung und ESD Arbeitsplätze
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Zur schonenden mechanischen und vor allem elektrostatisch sicheren Reinigung ist ein antistatisches Werkzeug Grundvoraussetzung. Aus volumenleitfähigem Kunststoff gefertigt und mit leitfähigen Pinselborsten bestückt, eignet sich dies Werkzeug optimal für den Umgang mit sensiblen Baugruppen und ist unverzichtbar in Technik und Service. Mit einem Oberflächenwiderstand der Borsten von 10^7 - 10^9 Ohm und einem Volumenwiderstand des Griffs von 10^3 - 10^5 Ohm ist eine Vermeidung oder Ableitung von statischen Aufladungen bestens gewährleistet.
Ein weiteres und sehr wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften DIN EN 61340-5-1 (Anforderungen zum Schutz gegen elektrostatische Phänomene).

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 103 - 105 Ω · Borsten-Länge: 16 mm · Bürsten-Fläche, Breite: 12 mm · Bürsten-Fläche, Länge: 40 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PP,Kohlenstofffaser · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Ausführung: leitfähig

Lieferumfang:
1x ESD Reinigungsbürste Pinsel 17,7 cm, Kopf 4 cm, Borstenlänge 1,6 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>3</sup> - 10<sup>5</sup> Ω
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Material:
PP | Kohlenstofffaser
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
1903EC074
Bürsten-Fläche, Länge:
40 mm
Bürsten-Fläche, Breite:
12 mm
Borsten-Länge:
16 mm
Produkt-Art:
ESD-Bürste
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, borstenpinsel (handwerk), quadrios esd-pinsel, Quadrios, 1903EC074, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
125
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,95*
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.