Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214225 HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205634-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214225
EAN/GTIN:
     4007140017369
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
RUKO 214225 HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G - 19 tlg.

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spi­­ralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS-G · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig · Spitzenwinkel: 118 ° · Weitere technische Daten: Spiralwinkel: 25-30 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
RUKO
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
19teilig
Material (Bohrer):
HSS-G
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
1|ツ|0 mm - 10|ツ|0 mm x 0|ツ|5 mm
Spitzenwinkel:
118 °
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,62*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,23*
€ 22,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 23,11*
1
€ 4,00*
ab € 18,32*
€ 24,41*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.