| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A738212 Herst.-Nr.: 214225 EAN/GTIN: 4007140017369 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1,0 mm - 10,0 mm x 0,5 mm | Mengenangaben: | 19teilig | DIN-Norm: | DIN 338 | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS-G | Spitzenwinkel: | 118 ° | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, ruko din338 typ n, bit satz, din 338 typ n, RUKO, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,57* | € 23,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,63* | € 23,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,37* | € 24,90* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,43* | € 24,90* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,75* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|