Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90128 PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go 90128 0,2l braun 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180791-BP
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90128
EAN/GTIN:
     4250065901286
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Papstar 90128 PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go 90128 0,2l braun 50 St./Pack.

PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go 90128 0,2l braun 50 St./Pack.

Einweg
Maße: 8 x 9,1 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes: 200 ml
max. Temperatur: 90 °C
Werkstoff: Pappe
Farbe: natur/braun
50 St./Pack.

Nicht für alkoholische Getränke geeignet.

Weitere Informationen:
Marke:
Papstar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,53*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,71*
2 Tage
120
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,13*
€ 5,07*
3 Tage
102
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,10*
Lager 102
146
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
14770
ab € 5,43*
Ähnlich
PAPSTAR
87457
ab € 3,05*
Ähnlich
PAPSTAR
PAP87867
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.