Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Thermotasse

  Thermotasse  (399 Angebote unter 27.760.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Thermotasse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Thermotasse"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   27   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Thermotasse
^

Im Thermobecher Getränke warmhalten

Thermobecher lassen sich als Trinkbecher vielseitig verwenden, im Fahrzeug, Büro, Krankenhaus oder auf der Baustelle. Je nach Hersteller halten die Becher Heißgetränke zwischen 2 und 4 Stunden warm und Kaltgetränke zwischen 6 und 12 Stunden kalt.

Unterschiedliche Formen und Größen

Klassische Tassen mit Thermofunktion haben meist einen Bodendurchmesser zwischen 60 und 70 Millimeter. So passen sie in die gängigen Becherhalter in Fahrzeugen. Unterschiede gibt es bei der Höhe, der Form, der Farbe und dem oberen Durchmesser. Der Inhalt variiert ebenfalls, üblich sind 180 bis 500 Milliliter. Einige Modelle haben einen Griff für eine bessere Handhabung. Doppelwandig verarbeitete Materialien wie Glas, Aluminium oder Edelstahl gewährleisten die Isolierfunktion. Die Außenwand kann auch aus Kunststoff bestehen. Becher mit einer Glas-Ummantelung und Wechselmotiven zum Austauschen ermöglichen die Individualisierung der Gefäße. Die Einleger bestehen aus Papier und werden in die Zwischenwand geklemmt; man kann auch eigene Motive und Fotos verwenden. Diese Produkte haben in der Regel keine ausreichende Isolierfunktion, eignen sich aber sehr gut als Geschenkartikel.

Thermobecher mit Deckel

Der abnehmbare Deckel aus Kunststoff dichtet den Becher ab und schützt den Inhalt vor dem Überschwappen. Einige Deckel haben eine kleine Trinköffnung, die mit einem Druckknopf oder Nasenverschluss versehen ist.

Einweg-Thermobecher

Diese Kunststoffbecher halten die Temperatur nur kurzzeitig. Sie eignen sich in erster Linie für Kaffeeautomaten und als „Coffee-to-go-Becher“.

Heizbecher für Fahrzeuge

Diese Tassen unterscheiden sich von den Standardbechern durch den zusätzlichen Anschluss. Über den Zigarettenanzünder wird der Becher mit Energie versorgt. Ein Thermosensor hält die Temperatur konstant auf etwa 60° Celsius.

Isolierbecher mit Ihrem Firmenlogo

Thermotassen lassen sich stilvoll als Werbegeschenk für gute Kunden gestalten. Auf diese Weise bringen Sie Ihr Unternehmen dezent, aber nachhaltig in Erinnerung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.