Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87457 Einwegbecher 200 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87457 Einwegbecher 200 ml Karton
Papstar 87457 Einwegbecher 200 ml Karton
Papstar 87457 Einwegbecher 200 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91334944
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
"Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein-
Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung.
Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go".

- Füllinhalt: 0,2 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm
- Farbe: weiß
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passender Deckel: Art.-Nr. 85220, 88010, 87934, 88427

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
92 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Decorservice
DS-25114
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.