Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go 90128 0,2l braun 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-439026800
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90128
EAN/GTIN:
     4250065901286
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Nicht für alkoholische Getränke geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Coffee To Go
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecher Coffee To Go
Einweg:
Ja
Maße:
8 x 9,1 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
200 ml
Hitzebeständigkeit:
bis 90 °C
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
mehrfarbig
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,51*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,68*
2 Tage
4011
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,14*
€ 5,06*
Lager 1682
78
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 5,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
14770
ab € 5,45*
Ähnlich
PAPSTAR
87457
ab € 3,05*
Ähnlich
PAPSTAR
PAP87867
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.