Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2151367-BP Herst.-Nr.: 013316 EAN/GTIN: 3245060133160 |
| |
|
| | |
| Legrand 013316 Zylindersicherung 16 A 500 V/AC 1 St.
LEGRAND FS 10x38mm 16A gG 013316
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 16 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 V AC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 100 kA · Betriebsklasse: gG · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 16 A · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 42 - 62 Hz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Legrand | Betriebsklasse: | gG | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 500 V/AC | Ausschaltvermögen: | 100 kA | Auslöse-Charakteristik: | Flink -F- | Produkt-Art: | Zylindersicherung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,93* | € 2,73* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 3,80* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,817* | € 3,897* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,873* | € 3,963* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|