Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSUSF6,3A FSUSF6,3A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 6.30 A 500 V Superflink -FF- Inha


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143886-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSUSF6,3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FSUSF6,3A FSUSF6,3A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 6.30 A 500 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 6.30 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
FSUSF6|ツ|3A
Nennstrom:
6.30 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Produkt-Art:
G-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FSUSF6, 3A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 25,15*
€ 4,00*
ab € 15,37*
€ 25,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.