Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FST3,15A FST3,15A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 3.15 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143829-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FST3,15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FST3,15A FST3,15A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 3.15 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 3.15 A · Normen/Prüfzeichen: EN 60 127-2 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
3.15 A
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
FST3|ツ|15A
Nennstrom:
3.15 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Normen/Prüfzeichen:
EN 60 127-2
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FST3, 15A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 5,02*
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 5,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.