Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09916113 DLS6I B16A 3polig 10KA Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136355-BP
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09916113
EAN/GTIN:
     4014712170346
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Doepke 09916113 DLS6I B16A 3polig 10KA Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V,400 V

DOEPKE LS-Schalter, dreipolig, B-Charakteristik, 16 A, 10 kA, für die Industrie

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel

Leitungsschutzschalter (MCB) schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss und somit vor Beschädigungen. Die Baureihe DLS 6 bietet eine große Auswahl verschiedener Typen für den Einsatz in Wohn- und Zweckgebäude und im industriellen Bereich. Ihre geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung. Die Leitungsschutzschalter DLS 6 lassen sich durch ihren großen Klemmbereich einfach montieren. Ein breites Angebot an Zubehör sorgt für universelle Einsatzmöglichkeiten. Die Ausführung DLS 6i eignet sich durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in Industrieanlagen. Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise sicher.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/10 kA · Betriebsspannung (Details): 230 V
400 V · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennspannung (Details): 230 V
400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 53.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 53.1 x 83 x 75.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
53.1 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Doepke
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
230 V<br>400 V
Auslöse-Charakteristik:
B/10 kA
Betriebsspannung (Details):
230 V<br>400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, doepke leitungsschutzschalter 3-polig, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Doepke, 09916113, DLS6I B16A 3polig 10KA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,87*
€ 21,65*
€ 5,46*
ab € 17,45*
€ 23,65*
3 Tage
51
€ 4,98*
ab € 18,14*
€ 24,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,56*
€ 25,01*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09917992
ab € 36,52*
Zubehör
Doepke
09917993
ab € 33,05*
Zubehör
Doepke
09917994
ab € 36,33*
Zubehör
Doepke
09917995
ab € 35,69*
Zubehör
Doepke
09917990
ab € 25,07*
Zubehör
Doepke
09917991
ab € 27,25*
Zubehör
Doepke
09917984
ab € 11,34*
Zubehör
Doepke
09917985
ab € 9,60*
Zubehör
Doepke
09917987
ab € 22,30*
Zubehör
Doepke
09917986
ab € 24,35*
Zubehör
Doepke
09917988
ab € 19,70*
Zubehör
Doepke
09917989
ab € 24,23*
Zubehör
Doepke
09913997
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09917983
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.