Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09916203 DLS6I C16A 1polig 10KA Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136299-BP
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09916203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Doepke 09916203 DLS6I C16A 1polig 10KA Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V

DOEPKE Leitungsschutzschalter DLS6I C16A 1polig 10KA

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig

Leitungsschutzschalter (MCB) schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss und somit vor Beschädigungen. Die Baureihe DLS 6 bietet eine große Auswahl verschiedener Typen für den Einsatz in Wohn- und Zweckgebäude und im industriellen Bereich. Ihre geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung. Die Leitungsschutzschalter DLS 6 lassen sich durch ihren großen Klemmbereich einfach montieren. Ein breites Angebot an Zubehör sorgt für universelle Einsatzmöglichkeiten. Die Ausführung DLS 6i eignet sich durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in Industrieanlagen. Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen optimiert. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen ein-, zwei-, drei- und vierpolig, sowie 1+N, 3+N - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene - Einbaulage beliebig Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/10 kA · Betriebsklasse: gL,gG · Betriebsspannung (Details): 230 V · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 1 · Produkt-Art: Leitungsschutzschalter · Produktabmessung, Breite: 17.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.7 x 83 x 75.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
17.7 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Doepke
Betriebsklasse:
gL | gG
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230 V
Auslöse-Charakteristik:
C/10 kA
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, döpke sicherungsautomat 1polig, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, 2050006380413, Doepke, 09916203, DLS6I C16A 1polig 10KA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,01*
€ 5,46*
ab € 5,50*
€ 7,72*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 7,98*
3 Tage
144
€ 5,80*
ab € 5,84*
€ 8,17*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09917992
ab € 36,52*
Zubehör
Doepke
09917993
ab € 33,05*
Zubehör
Doepke
09917994
ab € 36,33*
Zubehör
Doepke
09917995
ab € 35,69*
Zubehör
Doepke
09917990
ab € 25,07*
Zubehör
Doepke
09917991
ab € 27,25*
Zubehör
Doepke
09917984
ab € 11,34*
Zubehör
Doepke
09917985
ab € 9,60*
Zubehör
Doepke
09917987
ab € 22,30*
Zubehör
Doepke
09917986
ab € 24,35*
Zubehör
Doepke
09917988
ab € 19,70*
Zubehör
Doepke
09917989
ab € 24,23*
Zubehör
Doepke
09913997
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09917983
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.