Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband 10er Set Kombi-Pack DYMO D1 2093097 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe:Schwarz 12 mm 7 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133999-BP
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093097
EAN/GTIN:
     3026980930974
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband 10er Set Vorteilspack DYMO D1 2093097 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe:Schwarz 12 mm 7 m

DYMO D1-Schriftband Standard

Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
Packung á 10 Stück
Vergleichbar mit dem Einzelband 40913 / S0720680

D1-Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Topleistung. Sie sind optimal für Etikettierungszwecke im Büro, Geschäft, der Schule oder unterwegs. D1-Bänder können bei allen aktuellen LabelManager- & LabelPoint-Beschriftungsgeräten, dem LabelWriter DUO-Drucker und älteren Beschriftungsgeräten verwendet werden, die für D1-Bandkassetten geeignet sind.

DYMO Etikettenschriftbänder wurden speziell entwickelt, um auch höchsten Ansprüchen bei der Etikettierungsarbeit im Büro, in der Werkstatt und im Handel gerecht zu werden. Ihre hohe Qualität garantiert optimale Haltbarkeit über viele Jahre.

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Schriftband-Typ: D1 · Schriftbandbreite: 12 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Schwarz · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Vorteilspack

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelManager 100|ツ|LabelManager 120P|ツ|LabelManager 150|ツ|LabelManager 160|ツ|LabelManager 200|ツ|LabelManager 210D|ツ|LabelManager 220P|ツ|LabelManager 260P|ツ|LabelManager 280|ツ|LabelManager 300|ツ|LabelManager 350|ツ|LabelManager 350D|ツ|LabelManager 360D|ツ|LabelManager 400|ツ|LabelManager 420P|ツ|LabelManager 450|ツ|LabelManager 450D|ツ|LabelManager 500TS|ツ|LabelManager PC|ツ|LabelManager PC2|ツ|LabelManager PnP|ツ|LabelManager Wireless PnP|ツ|LabelPoint 100|ツ|LabelPoint 150|ツ|LabelPoint 200|ツ|LabelPoint 250|ツ|LabelPoint 300|ツ|LabelWriter Duo
Marke:
DYMO
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LabelManager 100 | LabelManager 120P | LabelManager 150 | LabelManager 160 | LabelManager 200 | LabelManager 210D | LabelManager 220P | LabelManager 260P
Schriftband-Typ:
D1
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Bandfarbe:
Weiß
Schriftbandlänge:
7 m
Schriftbandbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 87,22*
€ 111,88*
2 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 112,29*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 88,86*
€ 113,78*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 89,18*
€ 113,92*
Lager 102
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 148,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,03*
€ 176,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,65*
€ 168,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,10*
€ 150,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,24*
€ 140,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,46*
€ 137,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.