Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-Y-LED-BVP Leuchtmelder Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133724-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110929
EAN/GTIN:
     4015081104581
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton M22-L-Y-LED-BVP Leuchtmelder Gelb 1 St.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform der Linse: rund
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Gelb
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.45 W
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eaton
Farbe:
gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-Y-LED-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,00*
€ 16,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 17,28*
€ 5,46*
ab € 13,01*
€ 18,03*
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 19,03*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,79*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,63*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 16,83*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,05*
Ähnlich
Eaton
216541
ab € 7,68*
Ähnlich
Eaton
216543
ab € 9,99*
Ähnlich
Eaton
216545
ab € 14,60*
Ähnlich
Eaton
216546
ab € 17,23*
Ähnlich
Eaton
216547
ab € 20,77*
Ähnlich
Eaton
216549
ab € 4,76*
Ähnlich
Eaton
216553
ab € 17,24*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 6,11*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,65*
Ähnlich
Eaton
216395
ab € 1,43*
Ähnlich
Eaton
216542 M22-EY1
ab € 8,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.