Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-Y-LED-BVP Leuchtmelder Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q224512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110929
EAN/GTIN:
     4015081104581
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
M22-L-Y-LED-BVP
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Einbau-Ø:
22 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, leuchtmelder eaton, hilfskontakt, 04015081104581, Eaton, M22-L-Y-LED-BVP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,10*
€ 16,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 17,03*
€ 5,00*
ab € 13,13*
€ 17,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 18,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,13*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,68*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,67*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,00*
Ähnlich
Eaton
216545
ab € 14,54*
Ähnlich
Eaton
216548
ab € 2,43*
Ähnlich
Eaton
216550
ab € 8,06*
Ähnlich
Eaton
216541
ab € 7,69*
Ähnlich
Eaton
216543
ab € 9,97*
Ähnlich
Eaton
216544
ab € 11,00*
Ähnlich
Eaton
216546
ab € 17,33*
Ähnlich
Eaton
216547
ab € 20,96*
Ähnlich
Eaton
216549
ab € 4,78*
Ähnlich
Eaton
216553
ab € 17,10*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.