Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216717 M22S-DP-G Pilzdrucktaster Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133521-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216717
EAN/GTIN:
     4015082167172
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton 216717 M22S-DP-G Pilzdrucktaster Grün 1 St.

Pilzdrucktaste, grün, tastend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Knopf-Durchmesser: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 36.5 mm · Schutzart: IP67/IP69 · Weitere technische Daten: Bauform der Linse: Rund · Bauform des Knopfes: Flach

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 36.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
36.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67/IP69
Farbe:
grün
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-DP-G
Knopf-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Pilzdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, pilztaster grün, antriebskopf, 04015082167172, Eaton, 216717, M22S-DP-G, switch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,11*
€ 8,22*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 9,14*
5
€ 5,00*
ab € 7,314*
€ 9,574*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 9,96*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.