Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216715 M22S-DP-R Pilzdrucktaster Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132823-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216715
EAN/GTIN:
     4015082167158
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton 216715 M22S-DP-R Pilzdrucktaster Rot 1 St.

Pilzdrucktaste, rot, tastend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 36.5 mm · Schutzart: IP67/IP69 · Weitere technische Daten: Bauform der Linse: Rund · Bauform des Knopfes: Flach

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 36.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
36.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67/IP69
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-DP-R
Knopf-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Pilzdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Eaton, 216715, M22S-DP-R, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,11*
€ 8,47*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 9,23*
1
€ 5,46*
ab € 7,32*
€ 10,18*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 10,45*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.