Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3005A Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000 V 2000 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114752-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     1378
EAN/GTIN:
     4560187065293
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät kyoritsu
erdungsmessgerät
Kyoritsu KEW-3005A Isolationsmessgerät 250 V,500 V,1000 V 2000 MΩ

Digitaler Isolations Widerstandstester KEW-3005A

Isolationswiderstand 250V/20MOhm/200MOhm/500V/2000MOhm/1000V
Kontinuität 20Ohm/200Ohm/2000Ohm

Ausstattung:
Live-Schaltungswarnung
Automatsche Entladung

Technische Daten:
Display-Art: digital · Gewicht: 900 g · Isolationswiderstand (max.): 2000 MΩ · Messbereich Spannung (max.): 600 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 167 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Prüfspannung: 250 V,500 V,1000 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schultergurt,Handbuch,Messleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 89 x 185 x 167 mm
Produktabmessung, Höhe:
167 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Kyoritsu
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
2000 MΩ
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Prüfspannung:
250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Kyoritsu, 1378, KEW-3005A, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,23*
€ 338,97*
€ 5,90*
ab € 288,65*
€ 338,98*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 316,27*
€ 367,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,59*
€ 374,72*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 525,48*
€ 603,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,77*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,30*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,36*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 103,94*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 63,10*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,22*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.