Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Plasma CUTTER 30 FV Plasmaschneider 10 - 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109622-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013858
EAN/GTIN:
     3154020013858
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
GYS Plasma CUTTER 30 FV Plasmaschneider 10 - 30 A

Plasmaschneidgerät Plasma CUTTER 30 FV

Das CUTTER 30 FV ist ein leistungsstarkes 30A Plasmaschneidgerät für Schnitte von bis zu 15mm bei Stahl . Die HF-freie Zündung verlängert die Haltbarkeit der Verschleißteile. Das Plasma CUTTER 30 FV ist mit seinem robusten Gehäuse und dem einfachen Bedienfeld mit Durchflussmessgerät für Wartung- und Karosseriearbeiten geeignet.

Für alle Anwendungen
- Die Inverter-Technologie garantiert die Schnittqualität von allen Stählen (weich, Edelstahl, gehärtet, HLE), Aluminium, Kupfer, usw.
- Verschleißteile sind schnell und einfach auszutauschen.
Einfaches Bedienfeld:
- Potentiometer um den Strom je nach Blechstärke einzustellen
- Manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bars) mit Durchflussmessgerät an der Frontseite
- Die HF-freie Zündung vermeidet Störungen, die andere elektronische Geräte in der Nähe beschädigen könnten

Ergonomischer Brenner
- Abnehmbarer 4m-Brenner: einfaches Wechsel und bessere Mobilität
- Hohe Schnittqualität: Der luftgekühlte Brenner bietet eine hohe Lichtbogenstabilität bei verschiedenen Arbeitsbedingungen
- Ergonomischer Brenner fürermündungsarmes Arbeiten
- Stoß- und Temperaturfester Brenner

High-Tech-Versorgung
Flexible Voltage: Die Stromquelle passt sich automatisch an unterschiedliche Spannungsversorgungen von 85 bis 265V an
PFC Technologie: Der besseren Betrieb des Stromnetzes ermöglicht ein Energiesparen von 30%

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 10.8 kg · Schweiß-Strom (max.): 30 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A

Weitere Informationen:
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 30 A
Marke:
GYS
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
30 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Gewicht:
10.8 kg
Produkt-Art:
Plasmaschneider
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, GYS, 013858, Plasma CUTTER 30 FV, Schweissgerät, punktschweißgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 741,08*
€ 775,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 743,88*
€ 776,17*
Frei Haus
ab € 738,74*
€ 776,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 743,58*
€ 779,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 850,45*
€ 896,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,12*
€ 1.066,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,14*
€ 1.054,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,71*
€ 1.037,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,02*
€ 1.019,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,45*
€ 1.012,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,87*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,70*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,55*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,96*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,42*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,43*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,97*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,42*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.