Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152754
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013858
EAN/GTIN:
     3154020013858
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvolelr Umgebung · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester BrennerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 200mm· Länge: 450mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 10,8kg· Schutzart: IP21S· Ausführung: mit Zubehör· Luftverbrauch: 115l/min· Höhe: 280mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 6kW
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 60% ED:
23 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 m
Steckertyp:
F
Schneidbereich:
bis 15 mm
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 741,85*
€ 779,84*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 737,64*
€ 780,59*
Frei Haus
ab € 740,51*
€ 782,12*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 740,63*
€ 784,04*
5 Tage
9
€ 6,90*
ab € 754,59*
€ 808,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,59*
€ 928,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,10*
€ 918,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,08*
€ 899,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,04*
€ 888,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,17*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,66*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,56*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,05*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,69*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,20*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,21*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,69*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,20*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.