Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152754
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013858
EAN/GTIN:
     3154020013858
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvolelr Umgebung · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester BrennerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 200mm· Länge: 450mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 10,8kg· Schutzart: IP21S· Ausführung: mit Zubehör· Luftverbrauch: 115l/min· Höhe: 280mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 6kW
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 743,34*
€ 775,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 741,96*
€ 776,17*
Frei Haus
ab € 738,56*
€ 776,95*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 747,20*
€ 779,65*
4 Tage
9
€ 6,90*
ab € 751,40*
€ 803,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,65*
€ 927,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,08*
€ 916,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 770,07*
€ 916,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,65*
€ 901,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 757,64*
€ 901,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,96*
€ 891,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 748,95*
€ 891,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,20*
€ 889,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,84*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,71*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,43*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,97*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,43*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,42*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,97*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,43*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.