Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6016053505
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013858
EAN/GTIN:
     3154020013858
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvolelr Umgebung · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester BrennerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 200mm· Länge: 450mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 10,8kg· Schutzart: IP21S· Ausführung: mit Zubehör· Luftverbrauch: 115l/min· Höhe: 280mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 6kW
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 60% ED:
23 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 m
Steckertyp:
F
Schneidbereich:
bis 15 mm
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 743,34*
€ 775,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 741,96*
€ 776,17*
Frei Haus
ab € 738,56*
€ 776,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 747,20*
€ 779,65*
4 Tage
9
€ 6,90*
ab € 751,40*
€ 803,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,41*
€ 922,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,85*
€ 911,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 765,84*
€ 911,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 765,83*
€ 911,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,48*
€ 896,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 753,47*
€ 896,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 753,46*
€ 896,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 753,45*
€ 896,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 753,44*
€ 896,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,04*
€ 888,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,34*
€ 884,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,84*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,71*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,43*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,97*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,43*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,42*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,97*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,43*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.