Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Plasma CUTTER 30 FV Plasmaschneider 10 - 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q708552
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013858
EAN/GTIN:
     3154020013858
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Das CUTTER 30 FV ist ein leistungsstarkes 30A Plasmaschneidgerät für Schnitte von bis zu 15mm bei Stahl . Die HF-freie Zündung verlängert die Haltbarkeit der Verschleißteile. Das Plasma CUTTER 30 FV ist mit seinem robusten Gehäuse und dem einfachen Bedienfeld mit Durchflussmessgerät für Wartung- und Karosseriearbeiten geeignet.

Für alle Anwendungen
- Die Inverter-Technologie garantiert die Schnittqualität von allen Stählen (weich, Edelstahl, gehärtet, HLE), Aluminium, Kupfer, usw.
- Verschleißteile sind schnell und einfach auszutauschen.
Einfaches Bedienfeld:
- Potentiometer um den Strom je nach Blechstärke einzustellen
- Manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bars) mit Durchflussmessgerät an der Frontseite
- Die HF-freie Zündung vermeidet Störungen, die andere elektronische Geräte in der Nähe beschädigen könnten

Ergonomischer Brenner
- Abnehmbarer 4m-Brenner: einfaches Wechsel und bessere Mobilität
- Hohe Schnittqualität: Der luftgekühlte Brenner bietet eine hohe Lichtbogenstabilität bei verschiedenen Arbeitsbedingungen
- Ergonomischer Brenner fürermündungsarmes Arbeiten
- Stoß- und Temperaturfester Brenner

High-Tech-Versorgung
Flexible Voltage: Die Stromquelle passt sich automatisch an unterschiedliche Spannungsversorgungen von 85 bis 265V an
PFC Technologie: Der besseren Betrieb des Stromnetzes ermöglicht ein Energiesparen von 30%
Weitere Informationen:
Gewicht:
10.8 kg
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Schweiß-Strom (max.):
30 A
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Plasmaschneider
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, GYS, Plasma CUTTER 30 FV, Schweissgerät, punktschweißgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 741,85*
€ 779,84*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 737,64*
€ 780,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 740,51*
€ 782,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 740,63*
€ 784,04*
4 Tage
9
€ 6,90*
ab € 754,59*
€ 808,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,12*
€ 930,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,26*
€ 913,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 767,16*
€ 912,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,75*
€ 898,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,03*
€ 887,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,51*
€ 881,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,17*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,66*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,56*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,05*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,69*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,20*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,21*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,69*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,20*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.