Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-02160 T18L-PA66W-BK Kabelbinder 205 mm 2.50 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1994571-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02160
EAN/GTIN:
     4031026104447
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
HellermannTyton 111-02160 T18L-PA66W-BK Kabelbinder 205 mm 2.50 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.

HellermannTyton Hellermann Tyton 111-02160 Kabelbinder Polyamid Schwarz 100 Stück(e)

Hellermann Tyton 111-02160. Material: Polyamid, Produktfarbe: Schwarz, Maximaler Bündelungsdurchmesser: 5,5 cm. Länge: 20,5 cm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 1,2 mm. Menge pro Packung: 100 Stück(e)

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 55 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 205 mm · Material: Polyamid · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HellermannTyton
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
111-02160
Typ (Hersteller-Typ):
T18L-PA66W-BK
Kabelbinder-Länge:
205 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
Bündel-Ø (max.) (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 111-02160, T18L-PA66W-BK, Straps
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03804*
€ 0,05434*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0395*
€ 0,0563*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0407*
€ 0,058*
8 Tage
20100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0582*
Lager 102
164
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 846,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 225,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.