Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 41 116 0423 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990985-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 116 0423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Tüllengehäuse 19 41 116 0423 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han-Eco® Modular · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Eingang: 1x M40 · Klemm-Ø (max.): 28 mm · Klemm-Ø (min.): 16 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-Eco® Modular
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M40
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
19411160423
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 116 0423
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gehäuse-Material:
Polyamid
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, Harting, 19 41 116 0423, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,71*
€ 27,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,99*
€ 27,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,17739*
€ 28,02739*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 28,27*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 43,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19410165407
ab € 16,64*
Zubehör
Harting
19 41 010 0301
ab € 8,64*
Zubehör
Harting
19410005142
ab € 3,09*
Zubehör
Harting
19410202601
ab € 10,07266*
Zubehör
Harting
19410165406
ab € 16,28*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,99179*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,73*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 8,7425*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 14,12*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,885*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,06*
Zubehör
Harting
09140052616
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,86*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,481*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.