| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7805164 Herst.-Nr.: 19410165406 EAN/GTIN: 5059039145461 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Reihe = Han Eco 16B Serie = Han-Eco Anzahl Hebel = 2
Optionale PE-Kontaktmodule erhältlich (Best.-Nr. ; 742-2690 742-2690 und ; 742-2700 742-2700 ). Hauben und Gehäuse Han-Eco. Han-Eco® ist eine neue Serie von Hauben und Gehäusen aus thermoplastischem Werkstoff. Die Serie Han-Eco® ist in den folgenden Größen erhältlich: 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kabelausgänge sind erhältlich mit metrischem Gewinde oder integrierter Kabelverschraubung. Dank der Click-and-Mate-Bauweise für schnelle, einfache Montage könnten die Han-Eco® Hauben und Gehäuse ohne Werkzeug montiert werden. Außerdem sind die Han-Eco® Hauben und Gehäuse mit den Modulen der Serie Han-Modular® kompatibel. Gewichtreduktion kombiniert mit mechanischer Festigkeit Schnelles Montageverfahren ohne Werkzeug Besonders widerstandsfähig gegen umweltbedingte Belastungen, geeignet für den Einsatz in Anwendungen im Freien Han-Eco Dichtungseinsätze zur Reduzierung erhältlich Verriegelungshebel erhältlich IP65 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Reihe: | Han Eco 16B | Serie: | Han-Eco | Anzahl Hebel: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, harting han-eco 16b, schutzkappen steckverbinder, emv-gehäuse harting, 7805164, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 19410165406, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,28* | € 23,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,46* | € 24,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,61* | € 25,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,70* | € 28,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,31* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|