Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 19 41 016 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990383-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 016 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse 19 41 016 0301 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han-Eco® Modular · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Verriegelungsmaterial: Polyamid; glasfaserverstärkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-Eco® Modular
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
19410160301
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 016 0301
Gehäuse-Material:
Polyamid
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Steckergehäuse, harting han-eco anbaugehäuse, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Harting, 19 41 016 0301, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 11,54*
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 11,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,43042*
€ 12,69042*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 12,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,08*
Zubehör
Harting
19410165404
ab € 10,08*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,61*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,94*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,91*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,98*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 25,02*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,77*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 21,10*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,07*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,70*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,58*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,305*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 24,99*
Zubehör
Harting
19410202701
ab € 10,71446*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.