Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogausgangsmodul 750-557 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197148-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-557
EAN/GTIN:
     4045454475437
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
WAGO SPS-Analogausgangsmodul 750-557 1 St.

4-Kanal-Analogausgangsklemme

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 4 · Anzahl analoge Ausgänge max.: 4 · Ausführung (allgemein): ±10 V/DC · Betriebsspannung: 24 V/DC · Montageart: Tragschiene DIN 35 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 12 x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
WAGO
Anzahl analoge Ausgänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
750-557
Typ (Hersteller-Typ):
750-557
Ausführung (allgemein):
±10 V/DC
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
24 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogausgangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, Profinet Ein-/Ausgabemodul, Relaismodul, profibus buskoppler, 4045454475437, WAGO, 750-557, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,00*
€ 221,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,58*
€ 227,12*
€ 5,95*
ab € 212,67*
€ 230,51*
Frei Haus
ab € 230,91*
€ 250,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 268,77*
€ 292,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
ab € 645,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
ab € 261,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.