Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1242-5 Profibus Slave 6GK7242-5DX30-0XE0 SPS-Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196960-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7242-5DX30-0XE0
EAN/GTIN:
     4019169211222
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Siemens CM 1242-5 Profibus Slave 6GK7242-5DX30-0XE0 SPS-Erweiterungsmodul

Kommunikationsmodul CM 1242/1243

Kommunikationsmodul CM 1242/1243 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als Slave und Master Baugruppe.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): CM 1242-5 PROFIBUS Slave · Passend für (Details): Siemens SIMATIC S7-1200 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 100 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Passend für (Details):
Siemens SIMATIC S7-1200
Marke:
Siemens
Herst.-Teilenr.:
6GK7242-5DX30-0XE0
Typ (Hersteller-Typ):
CM 1242-5 Profibus Slave
Ausführung (allgemein):
CM 1242-5 PROFIBUS Slave
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, simatic s7 erweiterungsmodul, 4019169211222, Siemens, 6GK7242-5DX30-0XE0, CM 1242-5 Profibus Slave, 735-2901
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 280,70*
€ 303,40*
Frei Haus
ab € 284,66*
€ 307,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,92*
€ 312,06*
Frei Haus
ab € 299,17*
€ 324,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 341,21*
€ 367,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,28*
€ 437,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.