Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul S7-1200 6GK7242-5DX30-0XE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51657152
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK72425DX300XE0
EAN/GTIN:
     4019169211222
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul

Kommunikationsmodul S7-1200 6GK7242-5DX30-0XE0

Kommunikationsmodul CM 1242-5, zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DP Slave-Baugruppe.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, siemens kommunikationsmodul, simatic s7 kommunikationsmodul, kommunikationsmodul profibus, Interface-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, Schnittstelle, Interface, Bus-Schnittstelle, Anschaltbaugruppe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 8,90*
ab € 280,84*
€ 302,68*
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 306,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,03*
€ 311,31*
Frei Haus
ab € 291,85*
€ 313,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,12*
€ 323,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.