Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul S7-1200 6GK7242-5DX30-0XE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51657152
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK72425DX300XE0
EAN/GTIN:
     4019169211222
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul

Kommunikationsmodul S7-1200 6GK7242-5DX30-0XE0

Kommunikationsmodul CM 1242-5, zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DP Slave-Baugruppe.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, siemens kommunikationsmodul, simatic s7 kommunikationsmodul, kommunikationsmodul profibus, Interface-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, Schnittstelle, Interface, Bus-Schnittstelle, Anschaltbaugruppe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 280,84*
€ 302,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 306,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,03*
€ 311,31*
Frei Haus
ab € 291,85*
€ 313,64*
Frei Haus
ab € 302,12*
€ 323,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.