Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-7870464 Audio Return C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967616-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870464
EAN/GTIN:
     4053199934041
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-7870464 Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte,gesleeved,mit LED,Ultra HD (4k) HDMI HDMI-Kabel

Speaka HDMI Kabel mit LED-Beleuchtung 2 m

Blau beleuchtete HDMI-Stecker
Vergoldete Vollmetall-Stecker
Kabelmantel gesleeved

Die integrierten LEDs in den Vollmetall-Steckern sind nicht nur stylisch, sondern zeigen sofort an, ob eine HDMI-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Das HDMI-Kabel ist mehrfach geschirmt und verfügt zusätzlich über einen Polyamid-Mantel.

Ausstattung:
4K (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bandbreite von 18 Gbps
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GBit/s
Innenleiter Material: Kupfer mit Goldbeschichtung
Vergoldete Kontakte: Ja

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte,gesleeved,mit LED,Ultra HD (4k) HDMI · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
Dieses Kabel entspricht dem HDMI 2.0 Standard und unterstützt somit den hochauflösenden 4k Standard bei 50/60Hz. Das ermöglicht Ultra HD TV-Vergnügen mit bis zu 2160p Auflösung.· HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
SpeaKa Professional
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte | gesleeved | mit LED | Ultra HD (4k) HDMI
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, SpeaKa Professional, SP-7870464, LED Light, beleuchtete hdmi kabel, led hdmi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
660
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,94*
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 27,77*
€ 3,50*
ab € 24,34*
€ 33,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,47*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.