Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1150660325 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1948221-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660325
EAN/GTIN:
     4007123656752
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Brennenstuhl 1150660325 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste Bremouta 5 fach mit USB

Steckdosenleiste 5 -fach mit einer 4 -Punkt Auflage zur optimalen Befestigung z. B. an der Wand Ideal geeignet für Winkelstecker und den Betrieb von Netzgeräten, da 90° Winkel Anordnung der Steckdose
Steckerleiste 5 -fach USB Mit erhöhtem Berührungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
Steckdosenleiste mit zwei USB Ladebuchsen Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen Ihrer Geräte (z. B. Smartphone)
Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Sicherheitschalter zum Einund Ausschlaten (zweipolig)

Die Bremounta -Steckdosenleiste mit USB -Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB -Anschlüsse
- Gesamtladestrom max. 2100mA
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage

Ausstattung:
Schutzkontakt-Steckdosen in 90°-Anordnung · Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar · Steckdosen Mit erhöhtem Berührungsschutz · 2 USB Ladebuchsen · Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen · Optimale Befestigungsmöglichkeit mit 4-Punkt-Auflage.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
weiß
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 14,1262*
€ 17,8062*
9 Tage
11222
1
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 18,45*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 18,64*
1
€ 4,99*
ab € 14,78*
€ 18,68*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,8802*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250020
ab € 5,0536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.