Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Bremounta 5fach Kabel-L.3m schwarz m.Kinderschutz Brennenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-9199131891
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660325
EAN/GTIN:
     4007123656752
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Bremounta-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz · sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB-Anschlüsse Gesamtladestrom max. 2100mA Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten Sicherheitsschalter beleuchtet · zweipolig ein-/ausschaltbar Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Adernzahl: 3· Anwendung: Haushalt· Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 5· Anzahl der USB-Ladebuchsen: 2· Ausführung der Oberfläche: matt· Ausgangsleistung: 10,5W· Ausgangsspannung: 5V· Befestigungsart: Befestigung mit Schraube· Breite: 7cm· Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)· Erhöhter Berührungsschutz: ja· Geeignet für Anbaumontage: ja· Geeignet für Schutzkontaktstift: ja· Gehäuseform: rechteckig· Gewicht: 0,66kg· Hauptschalter: ja· Höhe: 43cm· Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5· Kabeleinführung: Seite· Kabelfarbe: weiß· Mit Ein-/Ausschalter: ja· Mit USB Ausgang: ja· Nenneingangsspannung: 230V· Nennfrequenz: 50Hz· Schalter beleuchtet: ja· Schutzklasse: I· Steckdosenanordnung: 90°· Steckerart: Winkelstecker· Stecksystem Stecker: E+F· USB Funktion: USB-Charger· USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A· Verdrehter Zentraleinsatz: ja· Verpackung: Schrumpffolie· Werkstoffart: PP· Max. Ausgangsstrom USB: 2,1A· Max. elektr. Belastbarkeit: 3500W
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,2896*
€ 17,3196*
10 Tage
11324
1
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 19,11*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 19,30*
1
€ 4,99*
ab € 14,85*
€ 19,34*
1
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,4372*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,8174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.