Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Bremounta Steckdosenleiste 5-fach + USB weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     808-83249
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660325
EAN/GTIN:
     4007123656752
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Bremounta-Steckdosenleiste mit zwei USB-Ladebuchsen besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank der Schraublöcher hat man die Möglichkeit, die Steckerleiste z. B. an der Wand zu montieren. Ein extra breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxL): 8 x 8 x 46 cm
  • Kabellänge: 3 m
  • Gewicht: 0,67 kg
  • Schutzart:IP20
  • Steckdosenanordnung: 90°
  • Gesamtladestrom max. 2100mA
  • USB Funktion: Ladebuchse
  • Steckerart: Winkelstecker
  • Steckdosenleiste mit Kinderschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,1396*
€ 16,8296*
9 Tage
11602
1
€ 5,99*
ab € 14,49*
€ 18,59*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,64*
€ 18,78*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 14,82*
€ 18,82*
1
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,3972*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,7974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.