Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1150660325 Bremounta 5fach + USB weiß Mehrfach-Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1150660325 Bremounta 5fach + USB weiß Mehrfach-Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1150660325 Bremounta 5fach + USB weiß Mehrfach-Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1150660325 Bremounta 5fach + USB weiß Mehrfach-Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976267223
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660325
EAN/GTIN:
     4007123656752
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Brennenstuhl 1150660325 Bremounta 5fach + USB weiß *DE* 3m H05VV-F3G1,5 mit Schalter Die Bremounta-Steckdosenleiste mit zwei USB-Ladebuchsen und einem 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank der Schraublöcher hat man die Möglichkeit, die Steckerleiste z. B. an der Wand zu montieren. Zudem ermöglicht ein extra breiter Steckdosenabstand den Betrieb von Netzteilen. Die Steckdosen, welche im Winkel von 90° angeordnet sind, eignen sich außerdem perfekt für den Anschluss von Winkelsteckern. Zudem verfügt die Mehrfachsteckdose über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften: Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB-Anschlüsse Gesamtladestrom max. 2100mA Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Design geschützt. Technische Daten Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabellänge: 3 m Höhe: 43 cm Länge: 8 cm Gewicht: 0,66 kg Breite: 7 cm Farbe: weiß Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Absicherung: Nicht zutreffend Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Winkelstecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 5 Steckdosenanordnung: 90° Max. Ausgangsstrom USB: 2,10 A USB Funktion: USB-Charger USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1150660325
Werksnummer:
1150660325
Länge netto mm:
8,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,670000
Länge brutto mm:
8,00
Breite brutto mm:
8,00
Höhe brutto mm:
46,00
Gewicht brutto Kg:
0,673000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Mehrfach-Steckdosenleiste
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,2896*
€ 17,3196*
Lager 1955
11324
1
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 19,11*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 19,30*
1
€ 4,99*
ab € 14,85*
€ 19,34*
1
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,4372*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,8174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.