Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 2814-M ESD-Handschuh rutschfest Kleider-Größe: M Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189538-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2814-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
BJZ C-199 2814-M ESD-Handschuh rutschfest Kleider-Größe: M Polyester,Polyurethan

Leitfähige, rutschfeste ESD-Textilhandschuhe

ESD-gerechte Textilhandschuhe aus Polyester mit eingewebten, leitfähigen Fasern. Handinnenflächen PU-beschichtet und genoppt.

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 107 Ω · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: rutschfest · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Kleider-Größe: M · Material: Polyester,Polyurethan · Typ: C-199 2814-M

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Marke:
BJZ
Farbe:
weiß | schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
rutschfest
Material:
Polyester | Polyurethan
Kleider-Größe:
M
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-199 2814-M
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,76*
Lager 102
80
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,48*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 6,68*
7 Tage
80
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.