Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 2814-S ESD-Handschuh rutschfest Kleider-Größe: S Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189536-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2814-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
BJZ C-199 2814-S ESD-Handschuh rutschfest Kleider-Größe: S Polyester,Polyurethan

Leitfähige, rutschfeste ESD-Textilhandschuhe

ESD-gerechte Textilhandschuhe aus Polyester mit eingewebten, leitfähigen Fasern. Handinnenflächen PU-beschichtet und genoppt.

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 107 Ω · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: rutschfest · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Kleider-Größe: S · Material: Polyester,Polyurethan · Typ: C-199 2814-S

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Marke:
BJZ
Farbe:
weiß | schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
rutschfest
Material:
Polyester | Polyurethan
Kleider-Größe:
S
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-199 2814-S
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,75*
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,76*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.