| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189399-BP Herst.-Nr.: C-199 2816-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BJZ C-199 2816-L ESD-Handschuh Kleider-Größe: L Polyester,Polyurethan
Leitfähige Textilhandschuhe
ESD-gerechte Textilhandschuhe aus Polyester mit eingewebten leitfähigen Fasern.
Technische Daten: Ableit-Widerstand: 107 Ω · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Weiß · Kleider-Größe: L · Material: Polyester,Polyurethan · Typ: C-199 2816-L
Lieferumfang: Lieferung erfolgt paarweise.
Hinweis: Die Handschuhe können bei niedrigen Temperaturen mit einem Weichspüler in der Waschmaschine gewaschen werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Weiß | Ableit-Widerstand: | 10<sup>7</sup> Ω | Marke: | BJZ | Farbe: | weiß | Material: | Polyester | Polyurethan | Kleider-Größe: | L | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | C-199 2816-L | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Handschuh | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,80* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,91* | € 3,74* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,53* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,41* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|