Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 2816-M ESD-Handschuh Kleider-Größe: M Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189398-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2816-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
BJZ C-199 2816-M ESD-Handschuh Kleider-Größe: M Polyester,Polyurethan

Leitfähige Textilhandschuhe

ESD-gerechte Textilhandschuhe aus Polyester mit eingewebten leitfähigen Fasern.

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 107 Ω · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Weiß · Kleider-Größe: M · Material: Polyester,Polyurethan · Typ: C-199 2816-M

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.

Hinweis:
Die Handschuhe können bei niedrigen Temperaturen mit einem Weichspüler in der Waschmaschine gewaschen werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Marke:
BJZ
Farbe:
weiß
Material:
Polyester | Polyurethan
Kleider-Größe:
M
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-199 2816-M
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,51*
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,74*
Lager 102
76
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,53*
8 Tage
76
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.